Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone C92 1519,0006 wie CLI551XLM 650S. 15ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101041230
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1519,0006
EAN/GTIN:
     4011324151961
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI551MXL C92 ca. 650 Seiten magenta 15ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CLI551MXL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C92
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 650 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Inhalt:
15 ml
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 7,92*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 8,00*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,32*
€ 4,75*
ab € 5,37*
€ 8,33*
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,17*
Ähnlich
Soennecken
80169
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.