Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone C90 1520,0001 wie CLI551XLBK 5.400S. 15ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101041290
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1520,0001
EAN/GTIN:
     4011324152012
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI551BKXL C90 ca. 5.400 Seiten schwarz 15ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CLI551BKXL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C90
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 5.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
15 ml
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 4,95*
€ 5,36*
€ 6,78*
ab € 4,96*
€ 5,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 5,46*
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 5,91*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.