Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone H62 1712,0001 wie CN684EE Nr.364XL 700S. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101042090
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1712,0001
EAN/GTIN:
     4011324712018
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verwendung für: HP Deskjet 3070A, Officejet 4610, -4620, -4622, Photosmart B 8550, C 5300, -6300, D 5400, -5510, -6510, -7500, -7510, Photosmart All-in-One B 109, -110, Plus B 209, -210, Premium C 309, -310, -410, eStation C 510.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
HP DeskJet 3070A, -3520 e-AiO, OfficeJet 4610, -4620, -4622, Photosmart B 8550, C 5324, -5380, -6324, -6380, D 5460, Photosmart e-Station B 010a, -109a, -109d, -109f, C 510a, Plus B 209a, -209c, -210a, -210c, Photosmart Premium C 309g, -309n, -310a, Premium Fax C 309a, -410b, Wireless B 109n, -110a, -110c, -110e, Photosmart e-AiO 5510, -5515, -5520, -5522, -5525, -6510, -6520, -7510, -7520
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
HP 364XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
H62
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 700 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
20 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,98*
€ 8,06*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,57*
€ 4,75*
ab € 5,68*
€ 8,71*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CN684EE#ABB
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.