Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101046899 Herst.-Nr.: 6ZC65AE EAN/GTIN: 195122139902 |
| |
|
| | |
| Die HP Tintenpatronen liefern professionelle Druckqualität Seite für Seite. Drucken Sie den Text Ihrer Dokumente und Marketingmaterialien in Laserqualität und recyceln Sie Ihre Patronen auf einfache Weise. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | OfficeJet Pro 251dw, -276dw, -8100 ePrinter, -8600, -8600 Plus, -8600 Premium e-AiO, -8610, -8615, -8616 e-AiO, -8620, -8625 e-AiO, -8630 e-AiO, -8640 e-AiO, -8660 e-AiO | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 950/951 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 700 Seiten farbig | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | freier Inhalt: | 24 ml schwarz, 8,5 ml cyan, 2 x 8 ml farbig |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 77,02* | € 98,03* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,38* | € 98,31* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 77,39* | € 98,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,07* | € 98,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 77,05* | € 98,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|