Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101047299 Herst.-Nr.: 6ZC70AE EAN/GTIN: 195122352219 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 963 ca. 1.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 700 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | OfficeJet Pro 9010, -9012, -9014, -9015, -9016, -9019, -9020, -9022, -9025 AiO-Drucker | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 963 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 700 Seiten farbig | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | freier Inhalt: | 47,86 ml schwarz, 10,74 ml cyan, 10,77 ml magenta, 10,7 ml gelb |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,89* | € 85,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 66,98* | € 85,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 66,46* | € 85,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 68,19* | € 86,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 68,09* | € 87,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|