Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101047399 Herst.-Nr.: 6ZC74AE EAN/GTIN: 195122352295 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 912 ca. 300 Seiten schwarz, ca. 3 x 315 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | OfficeJet 8010, -8012, -8014, -8015 AiO-Drucker, OfficeJet Pro 8022, -8023, -8024, -8025 AiO-Drucker | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 912 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 300 Seiten schwarz, ca. 3 x 315 Seiten farbig | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | freier Inhalt: | 8,29 ml schwarz, 3 x 2,93 ml farbig |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,84* | € 41,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,37* | € 41,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,59* | € 42,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 33,32* | € 42,55* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,24* | € 49,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|