Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101051199 Herst.-Nr.: LC421VAL EAN/GTIN: 4977766813600 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-421 ca. 4 x 200 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J 1050DW, -1140DW, MFC-J 1010DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-421 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4 x 200 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 1050 DW; DCP-J 1140 DW; DCP-J 1800 DW; MFC-J 1010 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 24,59* | € 31,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,56* | € 31,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,66* | € 31,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,74* | € 31,21* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,94* | € 37,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|