Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC422XLM 1.500Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101052530
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC422XLM
EAN/GTIN:
     4977766815604
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-422XLM ca. 1.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
MFC-J5340DW, -J5345DW, -J5740DW, -J6540DW, -J6940DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-422XLM
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,25*
€ 24,38*
3 Tage
117
pro Stück
€ 4,15*
ab € 19,15*
€ 24,61*
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,50*
€ 24,74*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,47*
€ 24,80*
Lager 1682
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.