Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC422XLC 1.500 Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101052550
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC422XLC
EAN/GTIN:
     4977766815598
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-422XLC ca. 1.500 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
MFC-J5340DW, -J5345DW, -J5740DW, -J6540DW, -J6940DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-422XLC
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,15*
ab € 19,01*
€ 24,37*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,18*
€ 24,46*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,49*
€ 24,81*
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,62*
€ 24,89*
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,60*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.