Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T04B44N gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101053910
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04B44N
EAN/GTIN:
     8715946726786
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T04B4 ca. 4.600 Seiten gelb 39ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-C 8100 Serie, -8190D3TWC, -8610DWF, -8690D3TWFC, -8690 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T04B4
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.600 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Inhalt:
39 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 D3TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTNWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8610 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 Series
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,77*
€ 78,25*
€ 4,50*
ab € 76,26*
€ 80,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 78,15*
€ 82,90*
€ 6,78*
ab € 81,15*
€ 86,21*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 91,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.