Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T04A44N 69ml 8.000S yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101054010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04A44N
EAN/GTIN:
     8715946726748
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T04A4 ca. 8.000 Seiten gelb 69ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-C8100 Serie, -C8190D3TWC, -C8690 Serie, -C8690D3TWFC
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T04A4
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 8.000 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Inhalt:
69 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 D3TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTNWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8190 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 8690 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,50*
ab € 82,93*
€ 106,02*
2 Tage
77
€ 7,50*
ab € 82,82*
€ 106,05*
2 Tage
77
€ 4,79*
ab € 92,77*
€ 118,77*
5 Tage
40
€ 1,00*
ab € 96,04*
€ 123,20*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 168,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.