Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101071550 Herst.-Nr.: C33S020602 EAN/GTIN: 8715946534244 |
| |
|
| | |
| Epson Tintenpatrone Originalzubehör SJIC22P(C) cyan 32,5ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | TM-C 3500 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | SJIC22P(C) | Art der Technologie: | DURABriteT Ultra | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan | Inhalt: | 32,5 ml |
Kompatible Geräte: | | Epson: | ColorWorks C 3500; TM -C 3500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,67* | € 25,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 19,53* | € 25,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 19,84* | € 25,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 20,05* | € 25,74* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,61* | € 32,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|