Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Ricoh
>
Artikel
Ricoh Gelpatrone 405762 GC-41C 2.200Seiten cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2952-101083250
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
405762
EAN/GTIN:
4961311866685
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Gelpatronen-Technologie ermöglicht das Drucken in Farbe fast genauso günstig wie in Schwarzweiß. Der Color-Modus reduziert nur die Intensität der grafischen Elemente und spart dadurch Gel, während der Text in seiner Druckqualität unberührt und somit gestochen scharf bleibt. So behalten Sie die Druckkosten im Griff.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Aficio SG 3110DN, -3310DNW
Verwendung für Gerätetyp:
Geldrucker
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
GC-41 C
Originalzubehör:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
refill:
Nein
Farbe:
cyan
Kompatible Geräte:
Lanier:
SG 3100 Series; SG 3100 snw; SG 3110 DN; SG 3110 DNw; SG 3110 Series; SG 3110 SFNw; SG 7100 dn
Ricoh:
Aficio SG 3100 Series; Aficio SG 3100 snw; Aficio SG 3110 dn; Aficio SG 3110 dnw; Aficio SG 3110 n; Aficio SG 3110 Series; Aficio SG 3110 SFNw; Aficio SG 3120 B SF; Aficio SG 3120 B SFN; Aficio SG 3120 B SFNw; Aficio SG 3120 Series; Aficio SG 7100 dn
NRG:
SG 3100 Series; SG 3110 DN; SG 3110 DNW
... >
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Ricoh
,
Inkjet-Patrone Ricoh
,
Ricoh Druckerpatrone
,
Tintenstrahlpatrone Ricoh
,
Druckerpatrone für Lanier
,
Inkjet-Patrone für Lanier
,
Tintenstrahlpatrone für Lanier
,
Druckerpatrone für Lasermaster
,
Inkjet-Patrone für Lasermaster
,
Tintenstrahlpatrone für Lasermaster
,
Druckerpatrone für Nashuatec
,
Inkjet-Patrone für Nashuatec
,
Tintenstrahlpatrone für Nashuatec
,
Druckerpatrone für Ricoh
,
Inkjet-Patrone für Ricoh
,
Tintenstrahlpatrone für Ricoh
,
Gel Cartridge
,
Gelkartusche
,
Gelpatrone
,
Lasertoner Ricoh
,
Toner Cartridge Ricoh
,
Toner Ricoh
,
Tonerkartusche Ricoh
,
Tonerkassette Ricoh
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
ricoh gelpatrone cyan
,
gel cartridge
,
ricoh gel cartridge
,
Druckerzubehöre
,
Druckpatronen
,
Gelpatronen
,
Tintenpatronen
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6963
2 Tage
20
1
€ 4,50*
ab € 22,00*
€ 29,41*
Lager 339
3 Tage
23
1
€ 4,15*
ab € 21,86*
€ 29,42*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 22,16*
€ 29,55*
Lager 854
2 Tage
223
1
€ 7,50*
ab € 22,11*
€ 29,56*
Lager 1682
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 24,76*
€ 32,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh 405761 Druckerpatrone Original Standardertrag Foto schwarz
Ricoh
405761
ab € 23,54*
Ähnlich
Ricoh 405763 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta
Ricoh
405763
ab € 21,89*
Ähnlich
Ricoh 405764 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Gelb
Ricoh
405764
ab € 21,80*
Ähnlich
Ricoh 405765 Druckerpatrone Original Schwarz
Ricoh
405765
ab € 19,87*
Ähnlich
Ricoh 405766 Druckerpatrone Original Cyan
Ricoh
405766
ab € 19,77*
Ähnlich
Ricoh 405767 Druckerpatrone Original Magenta
Ricoh
405767
ab € 19,78*
Ähnlich
Ricoh 405768 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Ricoh
405768
ab € 19,78*
Ähnlich
Ampertec Gel Cartridge ersetzt Ricoh GC-41C cyan
Ampertec
405762
ab € 15,39*
Ähnlich
Ampertec Gel Cartridge ersetzt Ricoh GC-41K schwarz
Ampertec
405761
ab € 14,37*
Ähnlich
Ampertec Gel Cartridge ersetzt Ricoh GC-41M magenta
Ampertec
405763
ab € 15,33*
Ähnlich
Ampertec Gel Cartridge ersetzt Ricoh GC-41Y yellow
Ampertec
405764
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen