Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84320 wie Epson C13T16364012 16XL 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084092
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84320
EAN/GTIN:
     4003630030450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 16XL 84320 ca. 4 x 500 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson WorkForce WF-2010W, -2510WF, -2520NF, -2530WF, -2540WF, -2630WF, -2650DWF, -2660DWF, -2750DWF, -2760DWF
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 16XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84320
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4 x 500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,37*
€ 11,43*
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 11,65*
6 Tage
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 22,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 28,04*
4 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 29,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-422
ab € 11,86*
Ähnlich
Epson
C13T16364012
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.