Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84331 wie Epson C13T03A14010 603XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84331
EAN/GTIN:
     4003630030474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatronen
Druckerzubehöre
Druckpatronen
Inkjetpatronen
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 603XL 84331 ca. 785 Seiten schwarz 12ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Home XP 2100, -2105, -3100, -3105, -4100, -4105, WorkForce WF 2810DWF, -2830DWF, -2835DWF, -2850DWF
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 603XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84331
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 785 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
12 ml
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 8,98*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 9,68*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 18,04*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 23,97*
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T03A14010
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.