Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 82201 wie Epson C13T70224010 T7022 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101208550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     82201
EAN/GTIN:
     4003630004864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson T7022XL 82201 ca. 2.535 Seiten cyan 22ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson WorkForce Pro 4015DN, -4025DW, -4095DN, -4525DNF, -4535DWF, -4545DWTF, -4595DNF
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson T7022XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
82201
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.535 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
refill:
Ja
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
22 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 12,71*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 12,96*
€ 3,50*
ab € 24,34*
€ 31,18*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.