Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN3060 6.700Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101213790
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3060
EAN/GTIN:
     4977766623568
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-3060 ca. 6.700 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
HL-5130, -5140, -5140LT, -5150DLT, -5150D, -5170DNLT, -5170DN, DCP-8040, -8040LT, -8045D, -8045DN, MFC-8220, -8440LT, -8840D, -8840DN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-3060
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.700 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,15*
ab € 55,34*
€ 71,48*
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 71,54*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 61,11*
€ 77,61*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 77,48*
€ 98,67*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 116,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.