Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101214050 Herst.-Nr.: TN328C EAN/GTIN: 4977766679435 |
| |
|
| | |
| Brother Toner Originalzubehör TN-328C ca. 6.000 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | DCP-9270CDN, HL-4570CDW, -4570CDWT, MFC-9970CDW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TN-328C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9270 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9970 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 137,93* | € 143,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,43* | € 143,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 139,52* | € 143,75* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,74* | € 144,00* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,79* | € 175,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|