Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN326Y 3.500Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101214610
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN326Y
EAN/GTIN:
     4977766735049
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-326Y ca. 3.500 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-326Y
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 8400 CDN; DCP-L 8450 CDW; HL-L 8250 CDN; HL-L 8350 CDW; HL-L 8350 CDWT; HL-L 8350 Series; MFC-L 8600 CDW; MFC-L 8650 CDW; MFC-L 8850 CDW
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,15*
ab € 103,67*
€ 128,08*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 104,99*
€ 128,40*
1 Tag
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 105,48*
€ 129,81*
€ 4,50*
ab € 106,43*
€ 130,75*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 141,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.