Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC3239XLC 5.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101229450
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3239XLC
EAN/GTIN:
     4977766787895
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-3239XL-C ca. 5.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
HL-J6000DW, -6100DW, MFC-J5945DW, -6945DW, -6947DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-3239XL-C
integrierter Druckkopf vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 5.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
HL-J 6000 DW; HL-J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
€ 4,15*
ab € 44,80*
€ 56,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,26*
€ 56,23*
€ 4,50*
ab € 45,63*
€ 57,05*
€ 5,95*
ab € 46,16*
€ 57,33*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,87*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.