Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC3239XLBK 6.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101229490
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3239XLBK
EAN/GTIN:
     4977766787864
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-3239XL-BK ca. 6.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
HL-J6000DW, -6100DW, MFC-J5945DW, -6945DW, -6947DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-3239XL-BK
integrierter Druckkopf vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
HL-J 6000 DW; HL-J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
€ 4,15*
ab € 47,44*
€ 59,74*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 48,36*
€ 59,88*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 48,69*
€ 60,22*
€ 4,50*
ab € 49,01*
€ 60,57*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 55,79*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.