Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC3237BK 3.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101229990
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3237BK
EAN/GTIN:
     4977766787987
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-3237BK ca. 3.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
HL-J6000DW, -6100DW, MFC-J5945DW, -6945DW, -6947DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-3237BK
integrierter Druckkopf vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
HL-J 6000 DW; HL-J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,15*
ab € 25,52*
€ 32,95*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 25,79*
€ 33,11*
€ 4,50*
ab € 26,25*
€ 33,60*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 26,28*
€ 33,73*
Lager 1682
28
€ 5,95*
ab € 29,85*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.