Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0625B001 CLI8PM 13ml fotomagenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101230531
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0625B001
EAN/GTIN:
     4960999272931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-8PM ca. 450 Seiten fotomagenta 13ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 6600, -6700D
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-8PM
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 450 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
fotomagenta
Ausführung der Farbe:
fotomagenta
Inhalt:
13 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 970; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 10,16*
€ 13,69*
2 Tage
36
1
€ 7,50*
ab € 10,42*
€ 13,78*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 10,41*
€ 13,84*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 10,52*
€ 13,99*
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
1 Stück enthält 13 Milliliter (ab € 1,01539* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.