Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101236999 Herst.-Nr.: LC1240VALBPDR EAN/GTIN: 5014047562402 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-1240 ca. 600 Seiten schwarz, ca. 3 x 600 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J525W, -725DW, -925DW, MFC-J430W, -625DW, -825DW, -5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-1240 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 600 Seiten schwarz, ca. 3 x 600 Seiten farbig | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, brother druckerpatronen, gel cartridge, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 51,77* | € 65,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 52,13* | € 66,17* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 52,87* | € 67,03* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 52,89* | € 67,18* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 59,16* | € 74,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 59,16* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|