Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101241190 Herst.-Nr.: LC1000BK EAN/GTIN: 4977766643870 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-1000BK ca. 500 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-130C, -330C, -350C, -357C, -540CN, -560CN, -750CW, -770CW, MFC-240C, -440CN, -465CN, -660CN, -680CN, -845CW, -885CW, -3360C, -5460CN, -5860CN, Fax-1355, -1360, -1460, -1560 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-1000BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 500 Seiten | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Fax 1300 Series; Fax 1355; Fax 1360; Fax 1460; Fax 1560; Intellifax 1360; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,18* | € 19,92* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,13* | € 20,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,31* | € 21,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,43* | € 21,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,38* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|