Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone B6Y08A 771C 775ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101241634
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B6Y08A
EAN/GTIN:
     887111300539
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 771 Designjet Tintenpatrone schwarz Foto bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DesignJet Z6200 1.067mm, -Z6200 1.524mm, -Z6800 1.524 mm
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
771C
Farbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Inhalt:
775 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 7,50*
ab € 192,97*
€ 217,43*
€ 1,95*
ab € 194,01*
€ 217,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 199,80*
€ 223,55*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 201,37*
€ 224,12*
Lager 1682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 258,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.