Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC3217Y 550Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101242110
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3217Y
EAN/GTIN:
     4977766762144
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Brother Tinten werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-3217Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 550 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
1
€ 4,15*
ab € 9,33*
€ 12,53*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 12,56*
1 Tag
18
1
€ 2,90*
ab € 9,45*
€ 12,57*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 9,55*
€ 12,68*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.