Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC1240Y 600Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101261410
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1240Y
EAN/GTIN:
     4977766694032
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-1240Y ca. 600 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J525W, -725DW, -925DW, MFC-J430W, -625DW, -825DW, -5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-1240Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 600 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 10,74*
€ 14,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 14,42*
1
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 14,43*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 14,48*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.