Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101262430 Herst.-Nr.: LC1280XLM EAN/GTIN: 4977766694063 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-1280XL-M ca. 1.200 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-1280XL-M | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.200 Seiten | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 14,63* | € 19,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,76* | € 19,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 14,93* | € 19,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,04* | € 19,66* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,82* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|