Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC125XLM 1.200Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101265830
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC125XLM
EAN/GTIN:
     4977766713955
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-125XL-M ca. 1.200 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, -4510DW, -4610DW, -4710DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-125XL-M
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 14,32*
€ 18,87*
1
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 19,18*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 14,84*
€ 19,36*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 14,8066*
€ 19,4866*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.