Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC123BK 600Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101265990
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123BK
EAN/GTIN:
     4977766713894
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-123BK ca. 600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J132W, -J152W, -J172W, -J4110DW, -J552DW, -J752DW, MFC-J245, -J4410DW, -J4510DW, -J4610DW, -J470DW, -J4710DW, -J650DW, -J6520DW, -J6720DW, -J6920DW, -J870DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-123BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 600 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 16,31*
€ 21,04*
1
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 21,44*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 21,72*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 16,8545*
€ 21,7645*
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
317205
ab € 2,52*
Zubehör
Peach
317210
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.