Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101266492 Herst.-Nr.: CE019A EAN/GTIN: 884962986455 |
| |
|
| | |
| HP Druckkopf 771 Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckkopf | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet Z 6200 Serie, 6800 | Verwendung für Gerätetyp: | Inkjetdrucker | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 771 | Farbe: | fotomagenta/fotocyan | Inhalt: | 775 ml |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerkopf, druckkopf, Druckerköpfe, Druckerzubehöre, Druckköpfe, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tinten, Tintenpatronen, Tintentanks |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 152,63* | € 185,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 157,38* | € 190,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 191,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 159,28* | € 191,66* | | | | Lager 1682 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,75* | € 205,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|