Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC121Y 300Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101266710
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121Y
EAN/GTIN:
     4977766723213
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-121Y ca. 300 Seiten gelb 3,9ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J132W, -152, -552DW, -752DW, MFC-J245, -285DW, -470DW, -475DW, -650DW, -870DW, -875DW, -980DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-121Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 300 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Inhalt:
3,9 ml

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 285 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 870 DW; MFC-J 875 DW; MFC-J 970 DW
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 7,12*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 7,61*
1
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 7,62*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 7,3533*
€ 7,7433*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.