Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC121VALBPDR sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101266899
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-121 ca. 4 x 300 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 x 3,9ml 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J132W, -152, -552DW, -752DW, MFC-J245, -285DW, -470DW, -475DW, -650DW, -870DW, -875DW, -980DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-121
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4 x 300 Seiten
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Inhalt:
4 x 3,9 ml
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 2,90*
ab € 33,45*
€ 36,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 36,79*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 33,94*
€ 36,81*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 36,86*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 39,92*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.