Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101276890 Herst.-Nr.: LC227XLBK EAN/GTIN: 4977766735940 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-227XL-BK ca. 1.200 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, -4620DW, -4625DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-227XL-BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.200 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 20,85* | € 27,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 21,30* | € 27,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 21,29* | € 27,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 21,51* | € 27,62* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,42* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|