| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101277899 Herst.-Nr.: 80179 EAN/GTIN: 4003630010322 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI570/CLI571 80179 ca. 770 Seiten schwarz, ca. 4 x 870 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA MG 5700 Serie, -6800 Serie, -7700 Serie, TS 5000 Serie, -6000 Serie, -8000 Serie, -9000 Serie | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Canon PGI570/CLI571 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 80179 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 770 Seiten schwarz, ca. 4 x 870 Seiten farbig | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz, fotoschwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | freier Inhalt: | 18 ml schwarz, 11 ml fotoschwarz, 3 x 11 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,58* | € 15,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,95* | € 16,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 19,17* | € 26,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 18,99* | € 27,02* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,36* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|