Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T12834012 3,5ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101278830
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12834012
EAN/GTIN:
     8715946624624
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Stylus S 22, SX 125, -130, -230, -235W, -420W, -425W, -430W, -435W, -440W, -445W, Stylus Office BX 305F, -305FW, -305FW Plus
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T1283
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 140 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Motiv:
Fuchs
Inhalt:
3,5 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus T 22; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus S 22; Stylus SX 125; Stylus SX 130; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 7,85*
€ 8,56*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 7,96*
€ 8,61*
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 8,65*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 8,78*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T12914012
ab € 11,58*
Zubehör
Epson
C13T12934011
ab € 11,65*
Zubehör
Epson
C13T12814011
ab € 9,13*
Zubehör
Epson
C13T12924012
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.