Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T12814012 5,9ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101278890
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12814012
EAN/GTIN:
     8715946624587
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Stylus S 22, SX 125, -130, -230, -235W, -420W, -425W, -430W, -435W, -440W, -445W, Stylus Office BX 305F, -305FW, -305FW Plus
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T1281
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 170 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Motiv:
Fuchs
Inhalt:
5,9 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus T 22; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus S 22; Stylus SX 125; Stylus SX 130; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,50*
ab € 9,28*
€ 12,29*
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 12,41*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 12,45*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 9,5545*
€ 12,6945*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T12954012
ab € 46,82*
Zubehör
Epson
C13T12914012
ab € 11,78*
Zubehör
Epson
C13T12934011
ab € 11,80*
Zubehör
Epson
C13T12854010
ab € 44,86*
Zubehör
Epson
C13T12834012
ab € 8,00*
Zubehör
Epson
C13T12924012
ab € 11,89*
Zubehör
Epson
C13T12824011
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.