Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80189 wie Canon PGI1500XL 4St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101282299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80189
EAN/GTIN:
     4003630013705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI1500XL 80189 ca. 1.450 Seiten schwarz, ca. 3 x 990 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon MAYIFY MB2050, -2150, -2155, -2350, -2750, -2755
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PGI1500XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80189
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.450 Seiten schwarz, ca. 3 x 990 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
35 ml schwarz, 3 x 12 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,51*
€ 31,03*
Lager 1682
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,97*
€ 31,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,61*
€ 65,30*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-526
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.