Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T33574011 33XL sw/fsw/c/m/y 5 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101282399
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T33574011
EAN/GTIN:
     8715946645292
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 33XL ca. 530 Seiten schwarz, ca. 400 Seiten fotoschwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig, fotoschwarz 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Expression Premium XP 530, -540, -630, -635, -640, -645, -830, -900
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
33XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 530 Seiten schwarz, ca. 400 Seiten fotoschwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig
Art der Technologie:
ClariaT Premium Ink
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb, fotoschwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig, fotoschwarz
Motiv:
Orangen
Packungsmenge:
5 St./Pack.
freier Inhalt:
12,2 ml schwarz, 8,1 ml fotoschwarz, 3 x 8,9 ml farbig

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-530; Expression Premium XP-540; Expression Premium XP-630; Expression Premium XP-630 Series; Expression Premium XP-635; Expression Premium XP-640; Expression Premium XP-640 Series; Expression Premium XP-645; Expression Premium XP-7100; Expression Premium XP-830; Expression Premium XP-900
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, druckerpatrone epson, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 87,67*
€ 91,67*
€ 3,50*
ab € 95,43*
€ 99,69*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 84,28*
€ 105,63*
€ 5,95*
ab € 84,25*
€ 105,83*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 104,31*
€ 129,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 104,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH03402
ab € 128,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.