Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T11E140 XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101288990
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T11E140
EAN/GTIN:
     8715946711294
Suchbegriffe:
Druckerpatronen
Druckerzubehöre
Druckpatronen
Inkjetpatronen
Epson Tintenpatrone Originalzubehör XXL ca. 10.000 Seiten schwarz 35,7ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-C5390, -C5390W, -C5890, -C5890DWF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
XXL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 10.000 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
35,7 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5300 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5390 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5390 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5390 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5890 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5890 DWF BAM
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,49*
€ 96,87*
2 Tage
42
pro Packung
€ 4,15*
ab € 76,16*
€ 96,88*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 76,85*
€ 97,00*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,64*
€ 97,19*
Lager 1682
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 192,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T11C140
ab € 37,43*
Ähnlich
Epson
C13T11C240
ab € 48,14*
Ähnlich
Epson
C13T11C340
ab € 48,03*
Ähnlich
Epson
C13T11C440
ab € 48,10*
Ähnlich
Epson
C13T11D140
ab € 44,40*
Ähnlich
Epson
C13T11D240
ab € 43,69*
Ähnlich
Epson
C13T11D340
ab € 43,78*
Ähnlich
Epson
C13T11D440
ab € 43,65*
Ähnlich
Ampertec
C13T11C140
ab € 27,20*
Ähnlich
Ampertec
C13T11C240
ab € 35,16*
Ähnlich
Ampertec
C13T11C340
ab € 35,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T11C440
ab € 34,60*
Ähnlich
Ampertec
C13T11D140
ab € 38,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T11D240
ab € 29,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T11D340
ab € 29,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.