Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101290692 Herst.-Nr.: 5442C001 EAN/GTIN: 4549292192650 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör CL-576 ca. 100 Seiten mehrfarbig 6,2ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA TR4750i, -4751i, TS3550i, -3551i | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CL-576 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 100 Seiten | Farbe: | cyan/magenta/gelb | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig | Inhalt: | 6,2 ml |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 4750 i; Pixma TR 4751 i; Pixma TR 4755 i; Pixma TR 4756 i; Pixma TS 3500 Series; Pixma TS 3550 i; Pixma TS 3551 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 9,81* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,95* | € 13,46* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,09* | € 13,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 10,16* | € 13,64* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,85* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|