Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone N9K08AE 304XL 300Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101444390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K08AE
EAN/GTIN:
     0889894860859
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit - für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Schnelles Drucken dank separater Tinten und optionalen Patronen mit hoher Reichweite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DeskJet 2620, -2630, -3720, -3730, -3750, -3760, ENVY 5020, -5030, -5032
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
304XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 300 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Deckungsgrad:
5 %
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
5,5 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2600; DeskJet 2620; DeskJet 2620 Series; DeskJet 2621; DeskJet 2622; DeskJet 2623; DeskJet 2630; DeskJet 2630 Series; DeskJet 2632; DeskJet 2633; DeskJet 2634; DeskJet 3720; DeskJet 3720 blue; DeskJet 3720 seagrass; DeskJet 3720 Series; DeskJet 3730; DeskJet 3730 Series; DeskJet 3732; DeskJet 3733; DeskJet 3735; DeskJet 3750; DeskJet 3750 Series; DeskJet 3760; DeskJet 3760 Series; DeskJet 3762; DeskJet 3764; DeskJet Ink Advantage 3700 MFP; Envy 5000 Series; Envy 5010 All-ln-One; Envy 5020 All-ln-One; Envy 5030 All-ln-One; Envy 5032 All-ln-One; Envy 5034 All-ln-One; Envy 5052 All-ln-One; Envy 5055 All-ln-One
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
286
€ 4,15*
ab € 22,88*
€ 29,48*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 22,90*
€ 29,52*
Lager 1682
120
€ 5,95*
ab € 23,07*
€ 29,57*
€ 4,50*
ab € 23,39*
€ 29,88*
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.