Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone CD972AE 920XL 700Seiten 6ml cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101458850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD972AE
EAN/GTIN:
     884420649274
Suchbegriffe:
Druckerpatronen
Druckerzubehöre
Druckpatronen
Inkjetpatronen
Mit HP Tinten lassen sich Dokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der Original HP Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
OfficeJet 6000 Serie, -7000, -7000 Special Edition, -7500A, -7500A Wireless
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
920XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 700 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Art der Technologie:
vivera
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
6 ml

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
pro Packung
€ 4,15*
ab € 17,58*
€ 23,17*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 23,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,01*
€ 23,51*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,22*
€ 23,65*
Lager 1682
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,41*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CD974AE
ab € 15,73*
Ähnlich
HP
CD973AE
ab € 16,61*
Ähnlich
HP
CD975AE#BGX
ab € 43,03*
Ähnlich
Ampertec
920
ab € 8,32*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 14,19*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 14,08*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 13,11*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 27,01*
Ähnlich
G&G
CD972AE/14672
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.