Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101495899 Herst.-Nr.: LC229XLVALBPDR EAN/GTIN: 5014047567049 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-229XL ca. 2.400 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.200 Seiten farbig mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J5320DW, -5620DW, -5625DW, -5720DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-229XL | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.400 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.200 Seiten farbig | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | freier Inhalt: | 11,8 ml schwarz, 3 x 5,9 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 63,51* | € 79,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,43* | € 79,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,84* | € 80,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,40* | € 81,72* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,98* | € 86,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|