| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101496030 Herst.-Nr.: APB3217MD EAN/GTIN: 4250164889959 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3217 ca. 550 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Brother MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother LC-3217 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 550 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone agfa, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,35* | € 11,07* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 11,52* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,68* | € 11,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,01* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|