Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone APCCL541CXL wie Canon CL541XL c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101496292
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCL541CXL
EAN/GTIN:
     4250164828491
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL-541XL ca. 400 Seiten mehrfabig 15ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA MG2150, -2250, -3150, -3250, -3550, -3650, -3650S, 4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CL-541XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfabig
Inhalt:
15 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,72*
€ 20,81*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 21,48*
€ 7,95*
ab € 15,28*
€ 22,36*
€ 3,50*
ab € 25,37*
€ 35,28*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.