Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101496690 Herst.-Nr.: APCPG540BXL EAN/GTIN: 4250164828484 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PG-540XL ca. 600 Seiten schwarz 21ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA MG2150, -2250, -3150, -3250, -3550, -3650, -3650S, 4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151 | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Canon PG-540XL | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 600 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Inhalt: | 21 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,08* | € 18,74* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,53* | € 19,28* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,69* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,23* | € 34,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,76* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|