Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 8190A002 BCI15BK schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101672590
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8190A002
EAN/GTIN:
     4960999174952
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP90, -90v
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
BCI-15BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2 x 121 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24712
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
2 x 5,3 ml
Packungsmenge:
2 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Canon:
I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 15,38*
€ 20,71*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,52*
€ 20,82*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,11*
€ 21,59*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 22,05*
Lager 1682
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 24,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.