Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T27134012 27XL 1.100Seiten 10,4ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101674830
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27134012
EAN/GTIN:
     8715946625881
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce WF-3620DWF, -3640DTWF, -7110DTW, -7210DTW, -7610DWF, -7620, -7620DTWF, -7710DWF, -7715DWF, -7720DTWF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
27XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.100 Seiten
Art der Technologie:
DURAbriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Motiv:
Wecker
Inhalt:
10,4 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 22,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 21,52*
€ 23,33*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 23,77*
1
€ 5,95*
ab € 22,79*
€ 23,83*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 28,39*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T27044010
ab € 8,27*
Ähnlich
Epson
C13T27014010
ab € 12,98*
Ähnlich
Epson
C13T27054012
ab € 25,08*
Ähnlich
Epson
C13T27154012
ab € 64,54*
Ähnlich
Epson
C13T27114012
ab € 28,13*
Ähnlich
Epson
C13T27914012
ab € 38,43*
Ähnlich
Epson
C13T27024012
ab € 8,37*
Ähnlich
Epson
C13T27124012
ab € 22,09*
Ähnlich
Epson
C13T27034012
ab € 8,38*
Ähnlich
Epson
C13T27144012
ab € 22,00*
Ähnlich
Ampertec
ab € 21,28*
Ähnlich
Ampertec
ab € 19,42*
Ähnlich
Ampertec
ab € 19,39*
Ähnlich
Ampertec
ab € 19,42*
Ähnlich
Ampertec
C13T279140
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.